DODGE
FB8018 X 2 3/8 CHAINE COUPLAGE
2-3/8" Bore; 4-9/16" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 6.24" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; 0.59" Between Shaft Ends; 80 Chain; 18 Teeth; 2-3/8" Width; 8018; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
FB6018 X 2 CHAINE COUPLAGE
2" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 0.47" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
AJ15-A 24MM FF COUPLING HUB
Disc Coupling; Hub; 24MM Bore; 50.8MM Hub Diameter; Finished; 92.71MM Outside Diameter; 28.702MM Length Thru Bore; 15 Coupling; Set Screw Mount
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN LOVEJOY
L190 1-3/4 3/8X3/16 KW COUPLING HUB ; 1-3/4" BORE 4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-3/4" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.5" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; L190 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 1728 | Hytrel/Bronze 4680 | Urethane 2592In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN LOVEJOY
L095-MOYEU-20MMH7-6X2.8MMKW ; 20MM BORE 53.594MM HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 20MM Bore; 53.594MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 53.594MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI