FAG
7208-B-XL-2RS-TVP ROULEMENT A BILLES ; CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
319,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
7006 ANGULAR CONTACT BALL BEARING ; 30MM ID 55MM OD 13MM W OPEN
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
7204W SU C1 CONTACT ANGULAIRE ; SIMPLE RANG
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 20 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
7206 ANGULAR CONTACT BALL BEARING ; 30MM ID 62MM OD 16MM W OPEN
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
3001-2RS ROULEMENT A BILLES ; NON-RETURNABLE CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI