MARTIN SPROCKET & GR
80BS19HT 1 15/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 19T HT 1-15/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.593" Outside Diameter; 6.076" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80Q19H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 19T HT BORE FOR Q BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.593" Outside Diameter; 6.076" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H60P19 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; SPLIT TAPER HARDENED TEETH
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.945" Outside Diameter; 4.557" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI