MARTIN SPROCKET & GR
80Q28H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 28T HT BORE FOR Q BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.475" Outside Diameter; 8.931" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100BTB28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" PITCH 28T BORE FOR 3020 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11-27/32" Outside Diameter; 11.164" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80SF28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 28T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.475" Outside Diameter; 8.931" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI