SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
174 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageConcentric Collar
DODGE
P2B511-TAF-115R PILLOW BLOCK ROLLER BRG
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 7-3/8" Minimum Bolt Spacing; 8-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
750,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
192

QTÉ

SEALMASTER
ERPB 115-2 STD ROULEAU ROULEMENT ; NON-RETURNABLE ROLLER
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6.31" Minimum Bolt Spacing; 7.19" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 186,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

SEALMASTER
ER-31T INSERT BEARING ; 1-15/16"X1-1/8"
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/8" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-3/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
239,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

SEALMASTER
SF-31T FLANGE BEARING UNIT ; 1-15/16" BORE 6.2" BOLT CIRCLE 4 HOLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
397,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ

DODGE
F4B-E-300R ROULEMENT TYPE E-XTRA ; TYPE E-XTRA
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
910,52 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ