SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
6 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents17
BROWNING
HN50B17 TENDEURS/RELAIS ; 5/8" P 17T NEEDLE BRG 1" BORE
Roller Chain; 1" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
280,62 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

BROWNING
HN60B17 TENDEURS/RELAIS ; 3/4" P 17T NEEDLE BRG 1" BORE
Roller Chain; 1" Bore; 60 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
325,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80Q17H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 17T HT BORE FOR Q BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
100,34 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50B17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 17T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
31,12 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50SH17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 17T BORE FOR SH BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SH Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
53,18 $ / Chaque

QTÉ