MARTIN SPROCKET & GR
80SF27H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 27T HT BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9-5/32" Outside Diameter; 8.614" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60Q27H ROLLER CHAIN SPROCKET ; MST SINGLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.867" Outside Diameter; 6.461" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50SDS27 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 27T BORE FOR SDS BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.723" Outside Diameter; 5.384" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 80B27H 1-15/16 KW1/2X1/4 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9-5/32" Outside Diameter; 8.614" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI