BROWNING
80R42 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; NON-RETURNABLE SINGLE BUSHED
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.944" Outside Diameter; 13.382" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S442 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 10-1/2" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 42 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/8" Max Bore; 5-1/8" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI