NSK
5310NRJC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
338,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
3307 E DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.9MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
MM208KCR ; SUPERPRECISION ROULEMENT A BILLES
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NSK
7314BYG ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 70MM BOREX150MM ODX35MM W 1-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
FAG
7219-B-XL-TVP-UA ROULEMENT A BILLES ; NON-RETURNABLE CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 32MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI