TSUBAKI
80Q28 ; PIGNON DIVISE CONIQUE Q1 BAGUE TREMPEE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.475" Outside Diameter; 8.931" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
14MX-28S-37 TAPERLOCK ; Pignons Poly Chain GT2
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 28 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 137.16MM Flange OD; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
28H100 SDS SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 28 TEETH 1/2" PITCH X 1" BELT WD
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 4-45/64" Flange OD; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
120E28H ROLLER CHAIN SPROCKET ; BUSHED 120 CHAIN 28T B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.213" Outside Diameter; 13.397" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80SF28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 28T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.475" Outside Diameter; 8.931" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI