TSUBAKI
D160B15 ; PIGNON SB 2IN
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.608" Outside Diameter; 9.62" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
B315-2 BEVEL GEAR ; BEVEL GEAR & PINION-STK
Bevel Gear; 5" Pitch Dia; 3 DP; 1.87" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI