MARTIN SPROCKET & GR
ML110 1 JAW CPLG HUB ; 1" BORE 3-5/16" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; ML110 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 756 | Hytrel 2268In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
69,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
ER-63 INSERT BEARING ; 3-15/16"X2-1/2"
Insert Bearing; 3-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 2-1/2" Outer Race Width; 7.48" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 4-5/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 071,52 $ / Chaque
DISPONIBLE
RHP BEARING
NP40 PILLOW BLOCK MOUNTED UNIT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 127MM Minimum Bolt Spacing; 148MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
124,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
SFT-31 FLANGE BEARING UNIT ; 1-15/16" BORE 6.2" BOLT CIRCLE 2 HOLE
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
298,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
MSF-32 FLANGE BLOCK BEARING UNIT ; 2" BORE 7.2" BOLT CIRCLE 4 BOULON
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
458,02 $ / Chaque
DISPONIBLE