NSK
5310NRJC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
338,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
3205 A-2RS1 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 25MMX52MMX20.6MM
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
111,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
3308B-2RSTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 40MM BOREX90MM ODX36.5MM W 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
246,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
3307 E DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.9MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NSK
3310B-2RSTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI