MARTIN SPROCKET & GR
80SF20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 20T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.914" Outside Diameter; 6.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
153,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BS20 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 20T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
61,28 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
8020TBH COUPLING HUB ; 5-3/8" HUB DIA HUB SHAFT
5-3/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Bushed; 7/8 To 3-1/4 Bore Range; 6.91" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 8020; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
DS60ATB20H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 20T HT BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35BB20H 5/8 IDLER SPROCKET ; 3/8" P 20T HT BALL BEARING 5/8" BORE
Roller Chain; 5/8" Bore; 35 Chain Size; 20 Teeth; Ball Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI