MARTIN SPROCKET & GR
80B32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 32T 1-3/16" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.753" Outside Diameter; 10.202" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
14MX-32S-68 TAPERLOCK ; Pignons Poly Chain GT2
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-68 Poly Chain GT2 Belt Style; 32 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 155.194MM Flange OD; 139.802MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
14MX-32S-20 TAPERLOCK ; Pignons Poly Chain GT2
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 32 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 155.194MM Flange OD; 139.802MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80SF32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 32T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.753" Outside Diameter; 10.202" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
80Q32 ; PIGNON DIVISE CONIQUE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.753" Outside Diameter; 10.202" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI