MARTIN SPROCKET & GR
25B72 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/4" P 72T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.876" Outside Diameter; 5.732" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
P72-14MGT-55 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 72 Teeth; 61.722MM Face Width; Bushed; 334.95MM Flange OD; 318.059MM OD; 320.853MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
P72-14MGT-85 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 72 Teeth; 93.472MM Face Width; Bushed; 334.95MM Flange OD; 318.059MM OD; 320.853MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80E72 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 72T BORE FOR E BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.504" Outside Diameter; 22.926" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; E Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI