SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
65 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsAnneau de retenueNo
NSK
6012ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 60MM BOREX95MM ODX18MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

NSK
R10 DEEP GROOVE BALL BRG ; 5/8" BOREX1-3/8" ODX11/32 " W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

SKF
6311-2Z MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT ; 55MM BORE 120MM OD 29MM WD
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
156,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

SKF
312 MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT ; 60MM BORE 130MM OD 31MM WD
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
419,17 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
3205 A-2RS1 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 25MMX52MMX20.6MM
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
111,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
20

QTÉ