MARTIN SPROCKET & GR
ML110 1 JAW CPLG HUB ; 1" BORE 3-5/16" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; ML110 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 756 | Hytrel 2268In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
69,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
QMPL15J215SM PILLOW BLOCK SPH RLR BRG ; ECCENTRIC LOCK 2BOLT SOLID-BLOCK
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7.7" Minimum Bolt Spacing; 8.4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 197,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6012ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 60MM BOREX95MM ODX18MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
ERPB 115-2 STD ROULEAU ROULEMENT ; NON-RETURNABLE ROLLER
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6.31" Minimum Bolt Spacing; 7.19" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 186,80 $ / Chaque
DISPONIBLE