SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
35 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsscellé2 Seals
NSK
6205VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 25MM BOREX52MM ODX15MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
18,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
24

QTÉ

NSK
6006VV DEEP GROOVE BALL BRG ; 30MM BOREX55MM ODX13MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,51 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ

NSK
6310VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 50MM BOREX110MM ODX27MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
118,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

TIMKEN
W207PP Z17-PFS50000 CARTOUCHE ROULEMENT ; 35MM ID 72MM OD 27MM WD
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
128,83 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

SKF
3305 A-2RS1/C3 ANG CONTACT BALL BRG ; 25MM IDX62MM ODX25.4MM W DBL ROW
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
194,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ