NSK
6006VV DEEP GROOVE BALL BRG ; 30MM BOREX55MM ODX13MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,51 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6205VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 25MM BOREX52MM ODX15MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
18,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6310VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 50MM BOREX110MM ODX27MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
118,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
W207PP Z17-PFS50000 CARTOUCHE ROULEMENT ; 35MM ID 72MM OD 27MM WD
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
128,83 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
3305 A-2RS1/C3 ANG CONTACT BALL BRG ; 25MM IDX62MM ODX25.4MM W DBL ROW
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
194,72 $ / Chaque
DISPONIBLE