SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,254 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SKF
CRSEAL 17707 / 1.75X3X0.313 CRW1 R SEAL
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
38,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

SKF
1320 K SELF ALIGNING BALL BRG ; 100MM BORE 215MM OD 47MM IR WD
Self Aligning Ball Bearing; 100MM Bore; Tapered Adapter Mount; 215MM Outside Diameter; 47MM Inner Race Width; 47MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 693,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

NSK
6205VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 25MM BOREX52MM ODX15MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
18,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
24

QTÉ

NSK
6006VV DEEP GROOVE BALL BRG ; 30MM BOREX55MM ODX13MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,51 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ

SKF
CRSEAL 12531 / 1.25X2.062X0.25 CRWA1 V ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 2-1/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
46,97 $ / Chaque
DISPONIBLE
16

QTÉ