SKF
7407 BCBM ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE BILLE SUPPORT
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
562,87 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
3311 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 55MMX120MMX49.2MM
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 49.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
495,28 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
6320 DEEP GROOVE BALL BEARING ; 54.813MM ID X 135.755MM OD
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
577,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
3207 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 35MMX72MMX27MM
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
174,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6006VV DEEP GROOVE BALL BRG ; 30MM BOREX55MM ODX13MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,51 $ / Chaque
DISPONIBLE