SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
111 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageRough Bore
MARTIN SPROCKET & GR
40B14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 14T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40B12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 12T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.166" Outside Diameter; 1.932" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,12 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40B20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 20T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 15T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,92 $ / Chaque
DISPONIBLE
9

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
12L050 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 1/2" BELT WID 3/8"CH BELT PIT L STYLE
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 12 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1.672" Flange OD; 1.402" Outside Diameter; 1.432" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 13/16" Ma
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
37,76 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ