MARTIN SPROCKET & GR
120SF14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/2" P 14T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.472" Outside Diameter; 6.741" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BTB14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" 14T BORE FOR 1008 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1008 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 14T BORE FOR 1008 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.113" Outside Diameter; 2.809" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1008 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BTB14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 14T BORE FOR 1615 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.981" Outside Diameter; 4.494" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1615 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB14H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 14T HT BORE FOR 1008 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.113" Outside Diameter; 2.809" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1008 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI