BROWNING
60Q40 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 60 CHAIN 40 TEETH B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.98" Outside Diameter; 9.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 40T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.98" Outside Diameter; 9.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
8MX-40S-21 ; Pignons Poly Chain GT2
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 40 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 112.014MM Flange OD; 100.254MM OD; 101.854MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BTB40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" 40T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
P40-5MGT-25 SYNCHRONOUS PULLEY ; 25MM BELT W 5MM BELT PIT 5M-25
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-25 Powergrip GT2 Belt Style; 40 Teeth; 27.432MM Face Width; Bushed; 69.418MM Flange OD; 62.509MM OD; 63.652MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI