MARTIN SPROCKET & GR
40BTB22H ROLLER CHAIN SPROCKET ; BUSHED 40 CHAIN 22T B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.778" Outside Diameter; 3.513" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
TS422 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 5-1/2" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Rough Bore; 22 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Max Bore; 4-49/64" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS22 7/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 22T 7/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.778" Outside Diameter; 3.513" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB22H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 22T HT BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.722" Outside Diameter; 4.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40B22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 22T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.778" Outside Diameter; 3.513" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI