MARTIN SPROCKET & GR
50BTB28H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 28T HT BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5-59/64" Outside Diameter; 5.582" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BTB28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" 28T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.738" Outside Diameter; 4.465" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
28H100-SDS SYNCHRONOUS PULLEY
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 4-11/16" Flange OD; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS28HT 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 28T HT 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.738" Outside Diameter; 4.465" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
P28-8MGT-20 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-20 Powergrip GT2 Belt Style; 28 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 80.01MM Flange OD; 69.926MM OD; 71.298MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI