MARTIN SPROCKET & GR
50BTB32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 32T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.721" Outside Diameter; 6.376" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
P32-8M-30-1210 HT250 HT PIGNON
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 32 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 90MM Flange OD; 80.112MM OD; 81.483MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 32MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
80BTL32 ; FERMETURE CONIQUE PIGNON
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.753" Outside Diameter; 10.202" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
120F32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 120 CHAIN 32 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.13" Outside Diameter; 15.303" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
NS1500 32T 1 1/4 KW SS ; PIGNON DIVISE EN DEUX PARTIES 614-181-3
Sprocket; Conveying Chain; 1-1/4" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 0.591" Pitch; 32 Teeth; 6.1" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic; Grooved; Split; With Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI