BROWNING
48LH075 TIMING PULLEY ; 3/8" P 48T 3/4" WD BORED
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 48 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 6" Flange OD; 5.7" Outside Diameter; 5.73" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40A48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 48T 23/32" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.928" Outside Diameter; 7.645" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D40B48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 48T DOUBLE 15/16" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 48 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.928" Outside Diameter; 7.645" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
P48-8M-30-2012 HT250 HT PIGNON
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 48 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 130.988MM Flange OD; 120.853MM OD; 122.225MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50A48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 45T 15/16" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.911" Outside Diameter; 9.556" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI