TB WOODS
P56-8M-50-SK SYNCHRONOUS PULLEY
50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Synchronous Plus Belt Style; 56 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 151.13MM Flange OD; 141.224MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
C856 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG CAST
Spur Gear; 7" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 56 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI