MARTIN SPROCKET & GR
40BTB60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" 60T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S1660 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 3-3/4" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
YJ60B ENGRENAGE FONTE SPUR ; ROUGH BORE 6 DP PITCH 60T
Spur Gear; 10" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 4" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
60HQ200 TIMING PULLEY ; GEARBELT
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 60 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 9.495" Outside Diameter; 9.549" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI