REXNORD
LF1873SSG TOP ; LF SUPERIEURES PLAQUE 114-676-1
1873; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
RA115RR + COL INSERT BRG ; 1-15/16" BORE NARROW IR 0.866" OR WID
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-23/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
145,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
S20-6 WELD ON HUB ; 3-9/16" OD BUSHED 3-7/16" PILOT DIA
3-9/16" Outside Diameter; Bushed; 3-7/16" Pilot Diameter; 0.45" Pilot Length; 2012 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; 2-3/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,79 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
R3ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 3/16" BOREX1/2" ODX5/32 " W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 3/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
KOYO
B 1316 ; TIRE COUPE COMPLET
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 13/16" Bore; 1-1/16" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,71 $ / Chaque
DISPONIBLE