MARTIN SPROCKET & GR
60BTB25H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 25T HT BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.387" Outside Diameter; 5-63/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40B25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 25T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
08BTB25H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" PITCH 25T HT BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 108.153MM Outside Diameter; 101.33MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40B25SS ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 25T 5/8" MIN PLAIN BORE STAINLESS
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
YSM10B25 BEVEL/MITER GEAR
Miter Gear; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI