MARTIN SPROCKET & GR
40BS22 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 22T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.778" Outside Diameter; 3.513" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
52,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
50B22-1 1/2 ACIER PIGNON ; NON RETURNABLE STEEL SINGLE HUB
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 50 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.722" Outside Diameter; 4.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS22 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 22T 1-7/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS22 7/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 22T 7/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.778" Outside Diameter; 3.513" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS22 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 22T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI