MARTIN SPROCKET & GR
40BS25 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 25T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS25 1 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 25T 1-1/2" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
8500725 ; NS8500-25T 1-1/4" KW SS
1-1/4" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 25 Teeth; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
YA25-1/2 ENGRENAGE EN ACIER DROIT ; 20DP 25T 20DEG PA 1-1/4" DP 1/2" BORE
Spur Gear; 1/2" Bore; 1-1/4" Pitch Diameter; 20 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 0.97" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS25 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 25T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI