SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
46 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents18
MARTIN SPROCKET & GR
6018 CHAIN CPLG HUB ; 3-1/2" HUB DIA HUB SHAFT
3-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 1 To 2-7/16 Bore Range; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; No Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
91,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS18 1 5/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 50 CHAIN 18T B-HUB ONE SIDE 1.625" FB
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS18 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 18T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS18 1 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 18T 1-1/2" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4-45/64" Outside Diameter; 4.319" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
74,22 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS18 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 18T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ