GATES
8MX-25S-12 ; Pignons Poly Chain GT2
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 25 Teeth; 15.24MM Face Width; Bushed; 73.914MM Flange OD; 62.052MM OD; 63.652MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS25 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 25T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS25 1 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 25T 1-1/2" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 25T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
8500725 ; NS8500-25T 1-1/4" KW SS
1-1/4" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 25 Teeth; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI