TB WOODS
W44-8M-22-SDS SYNCHRONOUS PULLEY
22MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-22 QT PowerChain Belt Style; 44 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 120.904MM Flange OD; 110.668MM OD; 112.039MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 50.8MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
P44-14M-115-E SYNCHRONOUS PULLEY
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 Synchronous Plus Belt Style; 44 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 211.836MM Flange OD; 193.294MM OD; 196.088MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
PA3-044DF090 ALU HEURE COURROIE POULIE ; 1.624" OD 3MM PITCH 44GROOVE ALUM
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 44 Teeth; 13.386MM Face Width; Rough Bore; 45.085MM Flange OD; 41.25MM OD; 42.012MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50A44 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 44T 21/32" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.114" Outside Diameter; 8.761" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
P44-8M-30-SDS PIGNON ; HTS QD 30 SDS
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 44 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 120.65MM Flange OD; 110.67MM OD; 112.05MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI