SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
7,173 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SEALMASTER
ST-24C TAKE-UP BALL BEARING ; 1-1/2" BORE 11/16" SLOT WID
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; STH Take Up Frame; 2-18C Insert Part; Cast Iron Housing Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
428,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

TB WOODS
2B6.4SDS TRANSMISSION PULLEY ; 2 GROOVE 6.75" OD 1.3125" LTB 1.75" F WD
2 Grooves; 6-3/4" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 6" Pitch Minimum; 6.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
139,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
08BTB24H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" PITCH 24T HT BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 104.089MM Outside Diameter; 97.3MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
113,22 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
HE 317 ADAPTATEUR MANCHON
3" Bore; 2.486" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-17 Locknut; MB-17 Lockwasher/Lockplate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
347,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

BROWNING
SLS-110 BRUNISSEMENT ECHANGE INSERT ; 5/8" BORE NARROW IR 0.512" OR WID
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 15/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ