REXNORD
880 9T ; CI PIGNON NON RAINURE
279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 9 Teeth; 4.33" Outside Diameter; 4.386" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 50C39 WITH P204RR6
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.117" Outside Diameter; 7.768" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 2082C13SS
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.31" Outside Diameter; 8.357" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI