MARTIN SPROCKET & GR
50BS21 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 21T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS21HT 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 21T HT 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
NS820 21T 1 1/4 KW SS ; PIGNON DIVISE EN DEUX PARTIES 614-38-3
Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 38.1" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS21 1 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 21T 1-1/2" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
H50B21F X 1-3/16 ; 1-3/16PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI