BOSTON GEAR
PA3-044DF090 ALU HEURE COURROIE POULIE ; 1.624" OD 3MM PITCH 44GROOVE ALUM
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 44 Teeth; 13.386MM Face Width; Rough Bore; 45.085MM Flange OD; 41.25MM OD; 42.012MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50A44 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 44T 21/32" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.114" Outside Diameter; 8.761" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI