SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
53 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsscellé2 Seals
NSK
6001DDUC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 12MM BOREX28MM ODX8MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
24,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
73

QTÉ

SKF
W 6003-2RS1 DEEP GROOVE BALL BRG ; NON-RETURNABLE 17MM BORE 35MMOD 10MM WDS
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
77,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
20

QTÉ

THOMSON
SPB16 PILLOW BLOCK BEARING ; 1" BORE 4 BOLT ALUMINUM
1" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; 2.9" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 2-1/2" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-16-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
354,87 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

THOMSON
TWN-16 TWIN PILLOW BLOCK BEARING ; 1" BORE 4 BOLT ALUMINUM
Pillow Block Linear Ball Bearing; 1" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; 2.9" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 2-1/2" Length Thru Bore; 0.22" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-16-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
709,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

FAG
6204-C-2HRS-L038-C3 DEEP GROOVE BALL BRG ; NON-RETURNABLE SINGLE ROW
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
18,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
58

QTÉ