SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
74 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsAnneau de retenueNo
SKF
6018-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
368,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

TIMKEN
RA107RR + COL INSERT BRG ; 1-7/16" BORE NARROW IR 0.748" OR WID
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-17/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
83,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
9

QTÉ

SKF
61804-2RS1 ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
80,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
16

QTÉ

SKF
NU 210 ECP CYLINDRICAL RLR BRG ; CAGE CRB SIMPLE & MULTI RANG
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
234,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

NSK
6308VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 40MM BOREX90MM ODX23MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
67,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ