SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
491 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
RENOLD
40 RIV 304SS 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.061" Plate Thickness; 0.441" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,86 $ / Pied
DISPONIBLE
30

QTÉ

INA
LR5201-2HRS-TVH-XL X-LIFE BEARING ; NON-RETURNABLE CAM FOLLOWER
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
120,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

DODGE
FC-E-115R ROULEMENT TYPE E-XTRA ; TYPE E-XTRA
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-15/16" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
680,78 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
22212 E ROULEMENTS A ROULEAU SPHERIQUE ; 60MMX110MMX28MM SHAFT MOUNT
Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
433,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

GATES
4L470 ; TRUFLEX COURROIE TRAPEZOIDALE
V-Belt; 4L Series; 47" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
15,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ