SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
13 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsType de moyeuB-Hub One SideNombre de dents23
DODGE
D60BTL23H-2517 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.907" Outside Diameter; 5.508" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 217,34 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
H60B23F X 1-1/2 ; 1-1/2PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.907" Outside Diameter; 5.508" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
83,56 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS23 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-7/16" FINISHED BORE 50 CHAIN 23T 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.923" Outside Diameter; 4.59" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
86,10 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D80B23H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.876" Outside Diameter; 7-11/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
472,16 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
815BS23 1 3/16 CONVEYING CHAIN SPROCKET ; 800 SERIES BORE TO SIZE
1-3/16" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 23 Teeth; 5.59" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
157,12 $ / Chaque

QTÉ