MARTIN SPROCKET & GR
80B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 15T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
61,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
35A15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 15T 1/2" MIN PLAIN A PLATE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.989" Outside Diameter; 1.804" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI