SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
8 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageRough BoreNombre de dents18
MARTIN SPROCKET & GR
80B18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 18T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
88,42 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D40B18H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 18T HT DOUBLE 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
92,84 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D80B18H ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 80-2 CHAIN 18T 2 ROW
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
311,52 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
DS80A18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 18T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
294,30 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
DS40A18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 18T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
95,76 $ / Chaque

QTÉ