MARTIN SPROCKET & GR
35B40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 40T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.99" Outside Diameter; 4.78" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60B40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 40T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.98" Outside Diameter; 9.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI