MARTIN SPROCKET & GR
50BTB24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 24T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
99,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
REXNORD
NS1500 24T 1 1/4 KW SS ; PIGNON DIVISE EN DEUX PARTIES 614-143-3
Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 15" Pitch; 24 Teeth; 4.55" Outside Diameter; 4.524" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
NS1500-24T 1IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 25.4" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 15" Pitch; 24 Teeth; 4.55" Outside Diameter; 4.524" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BTB24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 24T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.196" Outside Diameter; 7.661" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB24H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 24T HT BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI